大阪魂
3カ-B (+-)ナベP=2
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
27
22
8
27
28
14
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13509566
品番
4X27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,320
販売価格(税別)
¥
4,836
バスケットに入れる
長さ(mm)
27
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法a(mm)
3.5
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4