4X28 ユニクロ(+-)ナベP=2 大阪魂 13509591

 

4X28 ユニクロ(+-)ナベP=2 大阪魂 13509591
4X28 ユニクロ(+-)ナベP=2 大阪魂 13509591
4X28 ユニクロ(+-)ナベP=2 大阪魂 13509591

ユニクロ(+-)ナベP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)28
内容量1個注文コード13509591品番4X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,831
販売価格(税別)
3,483
長さ(mm)28十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法a(mm)3.5寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする