大阪魂
クロ-ム(+-)ナベP=2
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13509645
品番
5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,085
販売価格(税別)
¥
14,623
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法a(mm)
4.3
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5