曜日別特売
6X14 ユニクロ(+)バインドP=3 大阪魂 13510808

 

6X14 ユニクロ(+)バインドP=3 大阪魂 13510808
6X14 ユニクロ(+)バインドP=3 大阪魂 13510808
6X14 ユニクロ(+)バインドP=3 大阪魂 13510808

ユニクロ(+)バインドP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)14
内容量1個注文コード13510808品番6X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,004
販売価格(税別)
4,549
長さ(mm)14十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)12.4ねじの呼びM6寸法k+f(mm)3.7平座金(D1×T)13×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする