大阪魂
ユニクロ(+)バインドP=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M5
M6
長さ(mm)
50
15
20
30
14
18
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13510878
品番
6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,354
販売価格(税別)
¥
4,867
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
12.4
ねじの呼び
M6
寸法k+f(mm)
3.7
平座金
(D1×T)13×1