大阪魂
グリ-ンBS(+)マルサラコ(ニッケル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
5
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13511359
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,917
販売価格(税別)
¥
40,834
バスケットに入れる
材質
ニッケル
長さ(mm)
5
表面処理
グリーンBS
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3