大阪魂
ユニクロ7マ-クUP P=2
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13512278
品番
6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,177
販売価格(税別)
¥
17,434
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
寸法a(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M6