大阪魂
3カ-B 7マ-クUP P=3 6X12
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13512409
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,574
販売価格(税別)
¥
25,067
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1.0