8X45 ニッケル7マ-クコガタUP P=3 大阪魂 13512786

 

8X45 ニッケル7マ-クコガタUP P=3 大阪魂 13512786
8X45 ニッケル7マ-クコガタUP P=3 大阪魂 13512786
8X45 ニッケル7マ-クコガタUP P=3 大阪魂 13512786

ニッケル7マ-クコガタUP P=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)45
内容量1個注文コード13512786品番8X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,772
販売価格(税別)
14,338
長さ(mm)45寸法a(mm)8.4寸法S(mm)12寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8寸法dk1(Φmm)14.1平座金(D1×T)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする