曜日別特売
8X50 BC 7マ-クコガタUP P=3 大阪魂 13512829

 

8X50 BC 7マ-クコガタUP P=3 大阪魂 13512829
8X50 BC 7マ-クコガタUP P=3 大阪魂 13512829
8X50 BC 7マ-クコガタUP P=3 大阪魂 13512829

BC 7マ-クコガタUP P=3

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
長さ(mm)50
内容量1個注文コード13512829品番8X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,860
販売価格(税別)
¥12,600
長さ(mm)
50
寸法a(mm)
8.4
寸法S(mm)
12
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
寸法dk1(Φmm)
14.1
平座金
(D1×T)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする