大阪魂
3カ-B 7-コガタUP P=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1袋(3個)
1袋(2個)
1袋(80個)
1個
長さ(mm)
35
20
25
30
35
40
45
50
ピッチP(mm)
1.5
1.25
1.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13512865
品番
10X35-P1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,967
販売価格(税別)
¥
16,334
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法a(mm)
10.4
寸法S(mm)
14
寸法K(mm)
7
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M10
寸法dk1(Φmm)
17.2
平座金
(D1×T)22×1.6