大阪魂
クロ-ムBS(+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2
M2
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
4
4
5
6
8
10
12
16
20
25
15
十字穴番号
1
1
2
3
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13513066
品番
2X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,514
販売価格(税別)
¥
68,649
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.1
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
平座金
(D1×T)6×0.4