大阪魂
クロ-ムBS(+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M2
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
4
5
6
8
10
12
16
20
25
15
十字穴番号
2
1
2
3
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13513127
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,240
販売価格(税別)
¥
30,218
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5