大阪魂
クロニッケルBS(+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
4
5
6
8
10
12
16
20
25
15
十字穴番号
2
1
2
3
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13513215
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,900
販売価格(税別)
¥
32,636
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5