大阪魂
クロニッケルBS(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
4
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
7
22
30
35
40
45
50
十字穴番号
1
1
2
3
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13514597
品番
2.6X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110,758
販売価格(税別)
¥
100,689
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.7
寸法d1(mm)
4.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.6
平座金
(D1×T)7.5×0.5