曜日別特売
3X25 クロニッケルBS(+)ナベP=4 大阪魂 13516040

 

3X25 クロニッケルBS(+)ナベP=4 大阪魂 13516040
3X25 クロニッケルBS(+)ナベP=4 大阪魂 13516040
3X25 クロニッケルBS(+)ナベP=4 大阪魂 13516040

クロニッケルBS(+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)25
内容量1個注文コード13516040品番3X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,753
販売価格(税別)
33,412
長さ(mm)25十字穴番号2寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)6×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする