曜日別特売
8X16 クロ-ムBS(+)ナベP=4 大阪魂 13516679

 

8X16 クロ-ムBS(+)ナベP=4 大阪魂 13516679
8X16 クロ-ムBS(+)ナベP=4 大阪魂 13516679
8X16 クロ-ムBS(+)ナベP=4 大阪魂 13516679

クロ-ムBS(+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)16
内容量1個注文コード13516679品番8X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,108
販売価格(税別)
28,280
長さ(mm)16十字穴番号3寸法a(mm)8寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.2寸法m(mm)7.8寸法dk(mm)14ねじの呼びM8平座金(D1×T)16×1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする