曜日別特売
3X15 BS(+)ナベPK=1 大阪魂 13516715

 

3X15 BS(+)ナベPK=1 大阪魂 13516715
3X15 BS(+)ナベPK=1 大阪魂 13516715
3X15 BS(+)ナベPK=1 大阪魂 13516715

BS(+)ナベPK=1

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
内容量1個注文コード13516715品番3X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,405
販売価格(税別)
15,823
長さ(mm)15十字穴番号2寸法a(mm)1.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)6.0×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする