大阪魂
クロニッケルBS(+)ナベPK=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M4
M5
長さ(mm)
12
8
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13516749
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,067
販売価格(税別)
¥
37,334
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×0.8