曜日別特売
2X20 クロ-ムBS(+)ナベI=3 大阪魂 13516880

 

2X20 クロ-ムBS(+)ナベI=3 大阪魂 13516880
2X20 クロ-ムBS(+)ナベI=3 大阪魂 13516880
2X20 クロ-ムBS(+)ナベI=3 大阪魂 13516880

クロ-ムBS(+)ナベI=3

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
ねじの呼びM2
長さ(mm)20
内容量1個注文コード13516880品番2X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,648
販売価格(税別)
41,498
長さ(mm)20十字穴番号1寸法a(mm)2.1寸法d1(mm)4寸法k(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)3.5ねじの呼びM2平座金(D1×T)5×0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする