大阪魂
クロ-ムBS(+)ナベI=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.3
M2
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
8
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13516907
品番
2.3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,104
販売価格(税別)
¥
46,458
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.5
寸法d1(mm)
4.6
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
ねじの呼び
M2.3
平座金
(D1×T)6.5×0.5