大阪魂
クロ-ムBS(+)ナベI=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.5
M2
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
20
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13517038
品番
2.5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,432
販売価格(税別)
¥
27,665
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.7
寸法d1(mm)
4.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.5
平座金
(D1×T)6.5×0.5