2.3X6 クロ-ムBS(+)ナベI=4 大阪魂 13517440

 

2.3X6 クロ-ムBS(+)ナベI=4 大阪魂 13517440
2.3X6 クロ-ムBS(+)ナベI=4 大阪魂 13517440
2.3X6 クロ-ムBS(+)ナベI=4 大阪魂 13517440

クロ-ムBS(+)ナベI=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)6
十字穴番号1
内容量1個注文コード13517440品番2.3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,878
販売価格(税別)
72,616
長さ(mm)6十字穴番号1寸法a(mm)2.5寸法d1(mm)4.6寸法k(mm)1.5寸法m(mm)2.4寸法dk(mm)4ねじの呼びM2.3平座金(D1×T)4.6×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする