大阪魂
クロ-ムBS(+)ナベI=4
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M2.3
M2.5
M4
M6
長さ(mm)
14
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
15
22
十字穴番号
2
1
2
3
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13517616
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,255
販売価格(税別)
¥
30,232
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.8