大阪魂
ニッケルBS(+-)ナベP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
10
10
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13517799
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,719
販売価格(税別)
¥
21,563
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法a(mm)
4.1
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5