大阪魂
BS(+)バインドP=3
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
12
8
10
12
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13517851
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,229
販売価格(税別)
¥
24,754
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
M3
寸法k+f(mm)
1.9
平座金
(D1×T)8×0.5