曜日別特売
4X14 Sコ-トステン(+)ナベP=1 大阪魂 13518237

 

4X14 Sコ-トステン(+)ナベP=1 大阪魂 13518237
4X14 Sコ-トステン(+)ナベP=1 大阪魂 13518237
4X14 Sコ-トステン(+)ナベP=1 大阪魂 13518237

Sコ-トステン(+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)14
十字穴番号2
内容量1個注文コード13518237品番4X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,522
販売価格(税別)
6,838
長さ(mm)14十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする