大阪魂
Rシルバ-ステン(+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
十字穴番号
3
2
3
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13519068
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,532
販売価格(税別)
¥
6,847
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
3
寸法a(mm)
3.7
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0