曜日別特売
6X25 Sコ-トステン(+)ナベP=1 大阪魂 13519321

 

6X25 Sコ-トステン(+)ナベP=1 大阪魂 13519321
6X25 Sコ-トステン(+)ナベP=1 大阪魂 13519321
6X25 Sコ-トステン(+)ナベP=1 大阪魂 13519321

Sコ-トステン(+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)25
十字穴番号3
内容量1個注文コード13519321品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,972
販売価格(税別)
8,156
長さ(mm)25十字穴番号3寸法a(mm)3.7寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする