大阪魂
ジオメット ステン(+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
十字穴番号
3
2
3
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13519558
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,628
販売価格(税別)
¥
11,480
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
3
寸法a(mm)
4.2
寸法k(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
寸法dk(mm)
14
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)18×1.6