大阪魂
ジオメット ステン(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
40
40
40
5
6
7
8
10
11
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
38
45
50
55
60
65
70
75
80
28
十字穴番号
2
2
3
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13519741
品番
4X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,852
販売価格(税別)
¥
6,229
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.5
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4