4X50 ジオメット ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13519759

 

4X50 ジオメット ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13519759
4X50 ジオメット ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13519759
4X50 ジオメット ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13519759

ジオメット ステン(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)50
50
5
6
7
8
10
11
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
38
40
45
55
60
65
70
75
80
28
十字穴番号2
内容量1個注文コード13519759品番4X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,556
販売価格(税別)
7,778
長さ(mm)50十字穴番号2寸法a(mm)3.5寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする