大阪魂
ジオメット ステン(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
6
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
28
5
7
11
38
75
80
十字穴番号
2
2
3
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13519829
品番
5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,604
販売価格(税別)
¥
12,367
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.3
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5