5X10 ジオメット ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13519847

 

5X10 ジオメット ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13519847
5X10 ジオメット ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13519847
5X10 ジオメット ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13519847

ジオメット ステン(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)10
10
6
8
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
28
5
7
11
38
75
80
十字穴番号2
内容量1個注文コード13519847品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,866
販売価格(税別)
11,696
長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)4.3寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする