5X60(ゼン ジオメット ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13520021

 

5X60(ゼン ジオメット ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13520021
5X60(ゼン ジオメット ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13520021
5X60(ゼン ジオメット ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13520021

ジオメット ステン(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)60
60
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
65
70
28
5
7
11
38
75
80
十字穴番号2
内容量1個注文コード13520021品番5X60(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,168
販売価格(税別)
7,425
長さ(mm)60十字穴番号2寸法a(mm)4.3寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする