大阪魂
ジオメット ステン(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
10
10
8
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
5
6
7
11
38
55
60
65
70
75
80
28
十字穴番号
3
2
3
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13520057
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,881
販売価格(税別)
¥
19,892
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
3
寸法a(mm)
5.1
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6