曜日別特売
5X16 Rシルバ-ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13520599

 

5X16 Rシルバ-ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13520599
5X16 Rシルバ-ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13520599
5X16 Rシルバ-ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13520599

Rシルバ-ステン(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)16
十字穴番号2
内容量1個注文コード13520599品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,532
販売価格(税別)
15,029
長さ(mm)16十字穴番号2寸法a(mm)5.2寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする