5X14 ジオメット ステン(+)ナベP=4 大阪魂 13521360

 

5X14 ジオメット ステン(+)ナベP=4 大阪魂 13521360
5X14 ジオメット ステン(+)ナベP=4 大阪魂 13521360
5X14 ジオメット ステン(+)ナベP=4 大阪魂 13521360

ジオメット ステン(+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)14
14
8
10
12
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
5
6
70
75
80
十字穴番号2
内容量1個注文コード13521360品番5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,107
販売価格(税別)
15,552
長さ(mm)14十字穴番号2寸法a(mm)5.2寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする