大阪魂
BK ステン(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(33個)
1袋(50個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(100個)
1個
ねじの呼び
M5
M2
M3
M5
M8
長さ(mm)
55
14
9
17
23
50
12
16
20
25
30
40
55
60
十字穴番号
2
1
2
3
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13521475
品番
5X55(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
平座金
(D1×T)10×0.8