大阪魂
BK ステン(+)ナベI=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M2
M3
M5
M6
長さ(mm)
7
3
7
60
8
十字穴番号
2
1
2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13522175
品番
3X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,302
販売価格(税別)
¥
17,547
バスケットに入れる
長さ(mm)
7
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)7×0.5