大阪魂
BK ステン(+)ナベI=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M2
M3
M5
M6
長さ(mm)
8
3
7
60
8
十字穴番号
3
1
2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13522516
品番
6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,802
販売価格(税別)
¥
10,729
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)12.5×1.6