大阪魂
ジオメット ステン(+)ナベI=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M6
長さ(mm)
22
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
十字穴番号
2
2
3
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13522805
品番
4X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,144
販売価格(税別)
¥
12,858
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.8