大阪魂
ジオメット ステン(+)ナベI=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M4
M6
長さ(mm)
12
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
十字穴番号
3
2
3
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13522891
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,587
販売価格(税別)
¥
10,534
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)11.5×1.6