大阪魂
GBステン(+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
20
25
30
6
40
14
18
22
16
35
十字穴番号
2
2
3
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13523076
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,852
販売価格(税別)
¥
8,956
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.3
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
8.1
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8