大阪魂
BK ステン(+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
40
20
25
30
6
40
14
18
22
16
35
十字穴番号
2
2
3
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13523329
品番
5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,185
販売価格(税別)
¥
4,714
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
9.2
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8