大阪魂
ジオメット ステン(+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
22
6
8
10
12
15
16
20
25
30
40
14
35
45
18
22
十字穴番号
3
2
3
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13523591
品番
6X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,179
販売価格(税別)
¥
11,072
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
3
寸法a(mm)
3.7
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0