曜日別特売
8X16 ディスゴステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13523697

 

8X16 ディスゴステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13523697
8X16 ディスゴステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13523697
8X16 ディスゴステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13523697

ディスゴステン(+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)16
内容量1個注文コード13523697品番8X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,088
販売価格(税別)
10,080
長さ(mm)16十字穴番号3寸法a(mm)4.2寸法S(mm)13寸法e(mm)15寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.2ねじの呼びM8平座金(D1×T)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする