大阪魂
Sコ-トステン(+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
22
50
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13523959
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,472
販売価格(税別)
¥
9,520
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.5
寸法a(mm)
2.4
寸法S(mm)
5.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M3