曜日別特売
5X20 Sコ-トステン(+)アプセットP=2 大阪魂 13524221

 

5X20 Sコ-トステン(+)アプセットP=2 大阪魂 13524221
5X20 Sコ-トステン(+)アプセットP=2 大阪魂 13524221
5X20 Sコ-トステン(+)アプセットP=2 大阪魂 13524221

Sコ-トステン(+)アプセットP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)20
ピッチ(mm)0.8
内容量1個注文コード13524221品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,674
販売価格(税別)
5,158
長さ(mm)20ピッチ(mm)0.8寸法a(mm)4.3寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法K(mm)3.5寸法m(mm)2ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする