大阪魂
Sコ-トステン(+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
14
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
22
50
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13524345
品番
6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,036
販売価格(税別)
¥
7,305
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6